Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122198
Cod. Produttore
122198
Cod. EAN
8010703365308

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua con DIP-SWITCH.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED universale da 20 watt, progettato per garantire un'efficiente alimentazione di dispositivi a LED. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia stabile e affidabile, questo alimentatore assicura prestazioni costanti e protezione contro sovraccarichi. La sua compatibilità universale lo rende adatto a diversi tipi di installazioni, offrendo versatilità e facilità d'uso in ambito elettrico.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

corrente d’uscita

350 mA

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

adatto per corrente costante

altezza

22 mm

larghezza

52 mm

lunghezza

110.4 mm