Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122201BI
Cod. Produttore
122201BI
Cod. EAN
8010703358676

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua con DIP-SWITCH.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED universale con potenza da 20 watt, progettato per garantire un'efficienza energetica ottimale e una lunga durata. Ideale per l'alimentazione di sistemi di illuminazione a LED, assicura una corrente stabile e sicura per proteggere i dispositivi collegati. Il design compatto e la compatibilità universale lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e prestazioni elevate in ambienti residenziali e commerciali.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

II

corrente d’uscita

250 mA

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

adatto per corrente costante

altezza

22 mm

larghezza

52 mm

lunghezza

100 mm