›

UNIVERSAL PORTER WITH RELAY

Cod. Rexel BTI346994
Cod. Produttore 346994
Cod. EAN 8005543751732

Informazioni principali

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento max: 50 mA
  • Temperatura funzionamento: -25/+70 °C
  • Portata contatti relè: 2A, 30 Vdc
  • Collegamento: 4 pulsanti chiamata + 1 apriporta
  • Microfono staccabile: distanza max 15 cm
  • Massima distanza pulsanti: 2 m
  • Serie: 346994

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gruppo fonico universale con relè integrato (per il controllo di una serratura elettrica), progettato per l’installazione del sistema audio 2 FILI sia in nuovi impianti che in impianti ristrutturati dove sono presenti o richieste pulsantiere «speciali» (come cassette postali, ottone decorato, unità in lamiera compatta, ecc.) pre configurate per un modulo altoparlante tradizionale (ad esempio, 2659N). Il dispositivo include terminali per il collegamento fino a 4 pulsanti di chiamata e 1 pulsante locale per l’apertura della porta. Per sistemi con più di 4 pulsanti di chiamata, è necessario aggiungere l’articolo 346993, con 1 unità richiesta per ogni 8 pulsanti (fino a un massimo di 100 pulsanti). Il multi-cavo con 2 connettori fornito con l’articolo 346993 deve essere utilizzato per il collegamento. La sensibilità del microfono e il volume dell’altoparlante possono essere regolati tramite potenziometri dedicati. Il microfono dell’unità altoparlante può essere staccato e posizionato a una distanza fino a 15 cm dal dispositivo. Nei sistemi video, il dispositivo deve essere abbinato a telecamere con uscita coassiale utilizzando l’interfaccia 347400.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

adatto per

Stazione porta

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

tecnica di installazione

Sistema bus

materiale

Plastica

UNIVERSAL PORTER WITH RELAY