›

Unità LED segnalazione 110-250V 0,4W bianco per comandi allineati e assiali

Cod. Rexel VI00943.W
Cod. Produttore 00943.W
Cod. EAN 8007352681637

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110-250 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Consumo: 0,4 W
  • Colore LED: Bianco
  • Installazione: Inserimento frontale
  • Compatibilità: Lampade incandescenza
  • Modalità segnalazione: Serie o parallelo
  • Serie: VI00943.W

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,4 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, bianco. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)

Caratteristiche tecniche

applicazione

Interruttore/tasto

portalampada

Altro

assorbimento di corrente nominale

360 mA

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

Con lampada inclusa

tensione nominale

110 ... 250 V

Unità LED segnalazione 110-250V 0,4W bianco per comandi allineati e assiali
€ 3,88 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info