Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tensione nominale
250 V
tipo di montaggio
Incassato
composizione
Dispositivo modulare per interruttori domestici
tipo di comando
Bascula/tasto
colore
Beige
senza alogeni
tipo di collegamento
Morsetto a vite
illuminazione
Opzionale
Protezione della superficie
Non trattato
profondità di incasso
30,4 mm
corrente nominale
20 A
qualità del materiale
Materiale termoplastico
tipo di illuminazione
LED sostituibile
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
Tipo funzionamento
Interruttore 2xunipolare
numero di bascule di azionamento
1
codice RAL (simile)
7032
corrente di commutazione per lampade fluorescenti
20 AX
interruttore a tasto
resistenza agli urti
Altro
interruttore della lavatrice
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP40
larghezza dell'apparecchio
22,3 mm
altezza dell'apparecchio
52,8 mm
profondità dell'apparecchio
38,7 mm
casella di testo/superficie di marcatura
No
funzione di illuminazione
Controllo e orientamento
Numero moduli da frutto
Disponibilità:
Prodotto non rendibile