› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa SICURY 2P+T 16A P17/11 standard italiano installazioni rapide sicure

Cod. Rexel VI30203.C
Cod. Produttore 30203.C
Cod. EAN 8007352687165

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V~
  • Standard: italiano P17/11
  • Colore: canapa
  • Serie: SICURY
  • Montaggio: a presa
  • Uso: standard elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, canapa

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Beige

Tipologia

Tipo italiano P17/11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

7032

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

33,8 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa SICURY 2P+T 16A P17/11 standard italiano installazioni rapide sicure
€ 9,57 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info