› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Pulsante 1P NO 10A 250V allineato illuminabile tasto sostituibile uso elettrico

Cod. Rexel VI30008.C
Cod. Produttore 30008.C
Cod. EAN 8007352690424

Informazioni principali

  • Tipo: 1P NO
  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 V~
  • Illuminabile: Sì
  • Tasto: Sostituibile
  • Colore: Canapa
  • Allineamento: Allineato
  • Serie: VI30008.C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ allineato illuminabile, tasto sostituibile, canapa

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Beige

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

39,7 mm

Numero moduli da frutto

100

Pulsante 1P NO 10A 250V allineato illuminabile tasto sostituibile uso elettrico
€ 9,05 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info