› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

UNIFOX-CT 4,8 PINZA PER RIVETTI

Cod. Rexel CX1212475
Cod. Produttore 1212475
Cod. EAN 4046356527033

Informazioni principali

  • Serie: UNIFOX-CT 4,8
  • Tipo: Pinza per rivetti
  • Peso: 310 g

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pinza per fascette fermacavo, peso 310 g

Caratteristiche tecniche

materiale della fascetta

Plastica

sforzo di trazione

Regolabile

Materiale dell'utensile

Metallo

larghezza della fascetta fermacavi

4,8 ... 4,8 mm

UNIFOX-CT 4,8 PINZA PER RIVETTI