›

UNI TAPPO IS M25 IP68

Cod. Rexel PL581325
Cod. Produttore 581325
Cod. EAN 8014950210237

Informazioni principali

  • Serie: UNI
  • Grado protezione: IP68
  • Misura pressacavi: M25
  • Materiale: resistente
  • Uso: industriale e civile
  • Protezione: polvere e acqua
  • Funzione: ermeticità impianti
  • Durata: elevata nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo UNI per pressacavi M25 con grado di protezione IP68, ideale per garantire l'ermeticità e la sicurezza degli impianti elettrici in ambienti con presenza di polvere e acqua. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione affidabile contro infiltrazioni e agenti esterni, mantenendo l'integrità dei collegamenti elettrici. Adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono elevati standard di protezione e durata nel tempo.
UNI TAPPO IS M25 IP68