› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UMKS- E48F-VS

Cod. Rexel CX2964322
Cod. Produttore 2964322
Cod. EAN 4017918893194

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 3-33 V DC
  • Corrente max: 10 A
  • Protezione: cortocircuiti
  • Tipo: relè a stato solido
  • Funzione: optocoppia
  • Serie: DEK-OV
  • Applicazione: potenza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a relè a stato solido di potenza con uscita in tensione continua protetta dai cortocircuiti, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/10 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

10 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

8 ... 33 V

UMKS- E48F-VS