› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UMKS- C64M-VS

Cod. Rexel CX2964270
Cod. Produttore 2964270
Cod. EAN 4017918107406

Informazioni principali

  • Ingresso: 5 V DC
  • Uscita: 4-30 V DC/50 mA
  • Frequenza: 100 kHz
  • LED di segnalazione: presente
  • Protezione ingressi/uscite: integrata
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Serie: DEK-OE
  • Applicazione: Optoaccoppiatore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè a stato solido di ingresso, frequenza di trasmissione 100 kHz, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 5 V DC, uscita: 4 V DC ... 30 V DC/50 mA

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,05 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

4 ... 6 V

Tensione d'uscita

4 ... 30 V

UMKS- C64M-VS