› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UMKS- C64F-VS

Cod. Rexel CX2961752
Cod. Produttore 2961752
Cod. EAN 4017918927950

Informazioni principali

  • Descrizione: DEK-OV- 5DC/24DC/10
  • Tipo: Morsetto opto
  • Tensione ingresso: 5 V DC
  • Tensione uscita: 24 V DC
  • Corrente max: 10 A
  • Funzione: Relè stato solido
  • Applicazione: Potenza continua
  • Serie: DEK-OV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a relè a stato solido di potenza, ingresso tensione continua, uscita tensione continua, tensione di ingresso 5 V DC

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

10 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

4 ... 6 V

Tensione d'uscita

8 ... 33 V

UMKS- C64F-VS