› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UMK-SE 11,25

Cod. Rexel CX2961422
Cod. Produttore 2961422
Cod. EAN 4017918937836

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 230 V AC
  • Corrente: permanente elevata
  • Tipo contatto: 1 scambio
  • Montaggio: a innesto
  • Dimensioni: miniatura
  • Serie: MR
  • Applicazione: relè di potenza
  • Protezione: standard industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza per correnti permanenti elevate, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 230 V AC

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

179,4 ... 356,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

179,4 ... 356,5 V

UMK-SE 11,25