Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2966016
Cod. Produttore
2966016
Cod. EAN
4017918130794

Informazioni di prodotto

  • Corrente permanente: elevata
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: su guida NS 35/7,5
  • Contatti: 1 scambio
  • Tensione ingresso: 24 V AC/DC
  • Protezione: IP67
  • Serie: PLC-BSC
  • Larghezza: 6,2 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto base PLC da 6,2 mm per correnti permanenti elevate con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 1 contatti di scambio tens. di ingr.: 24 V AC/DC

tipo di montaggio

Altro

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

5

Produttore

UMK-SE 11,25-1 GY

€ 6,20 x 1 pz.
(pz.)