› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UMK-FE

Cod. Rexel CX2961451
Cod. Produttore 2961451
Cod. EAN 4017918937867

Informazioni principali

  • Tipo: Relè di potenza
  • Formato: Miniatura a innesto
  • Contatti: 2 contatti di scambio
  • Tensione ingresso: 230 V AC
  • Serie: MR
  • Contatto potenza: Incluso
  • Applicazione: Commutazione carichi
  • Montaggio: Plug-in

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 230 V AC

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

179,4 ... 356,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

179,4 ... 356,5 V

UMK-FE