› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UMK- EC56/56-XUR

Cod. Rexel CX2966029
Cod. Produttore 2966029
Cod. EAN 4017918139216

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6,2 mm
  • Corrente: elevata permanente
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: guida NS 35/7,5
  • Contatti: 1 scambio
  • Tensione ingresso: 24 V AC/DC
  • Protezione: IP67
  • Serie: PLC-BSC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto base PLC da 6,2 mm per correnti permanenti elevate con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 1 contatti di scambio tens. di ingr.: 24 V AC/DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

5

UMK- EC56/56-XUR