› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UMK- EC56/56-XUL

Cod. Rexel CX2962780
Cod. Produttore 2962780
Cod. EAN 4017918087449

Informazioni principali

  • Connessione: a vite
  • Connettore: maschio D-Sub
  • Montaggio: su NS 35/7.5
  • Numero poli: 15
  • Serie: VARIOFACE
  • Tipo modulo: D-SUB
  • Codice prodotto: CX2962780

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore maschio D-Sub, per montaggio su NS 35/7.5, n. poli 15

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

64 mm

altezza

45 mm

profondità

43,12 mm

corrente nominale

2,5 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

15

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

UMK- EC56/56-XUL