› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

UMK- EC56/25/EX -FRONT 2,5V/L

Cod. Rexel CX2905489
Cod. Produttore 2905489
Cod. EAN 4046356954594

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente: 2x10 A, 1x20 A
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: Guida 35 mm
  • Tipo: Modulo di ridondanza
  • Funzione: UNO DIODE
  • Serie: UNO-DIODE
  • Protezione: diode integrato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di ridondanza UNO DIODE, Connessione a vite, Guida di supporto: 35 mm,

Caratteristiche tecniche

funzione

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Tensione d'esercizio in DC

4,5 ... 30 V

UMK- EC56/25/EX -FRONT 2,5V/L