› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UMK- C64M-VS

Cod. Rexel CX2964063
Cod. Produttore 2964063
Cod. EAN 4017918099374

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto a relè
  • Contatto: 1 in chiusura
  • Tensione ingresso: 24 V AC/DC
  • Contatto: AgNi+Au
  • Spessore morsetto: 6,2 mm
  • Montaggio: NS 35/7.5
  • Potenza: piccola-media
  • Serie: DEK-REL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a relè versione attuatore, con relè in miniatura saldato, contatto (AgNi+Au): da potenze piccole a medie, 1 contatto in chiusura, tensione d’ingresso 24 V AC/DC, per montaggio su NS 35/7.5, spessore morsetto 6,2 mm

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,0065 A

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

56 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

UMK- C64M-VS