› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UMK-BE 45 GY

Cod. Rexel CX2964500
Cod. Produttore 2964500
Cod. EAN 4017918117733

Informazioni principali

  • Contatto: AgSnO
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Tipo: Relè miniatura
  • Montaggio: NS 35/7.5
  • Spessore morsetto: 6,2 mm
  • Contatti: 1
  • Potenza: media-grossa
  • Serie: DEK-REL-G24/21

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a relè, con relè in miniatura saldato, contatto: (AgSnO): Da potenze medie a grosse, 1 contatto, tensione d'ingresso 24 V DC, per montaggio su NS 35/7.5, spessore morsetto 6,2 mm

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,009 A

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

56 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

UMK-BE 45 GY