› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UMK-BE 22,5 GY

Cod. Rexel CX2965224
Cod. Produttore 2965224
Cod. EAN 4017918125202

Informazioni principali

  • Collegamento 1: Connettore IDC 50 poli
  • Collegamento 2: Connessione a molla 102 poli
  • Numero di canali: 32
  • Logica di comando: commutazione positiva
  • Serie: UM 45-FLK50/32IM/ZFKDS/PLC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 50-poli, collegamento 2: Connessione a molla 102-poli, numero di canali: 32, logica di comando: a commutazione positiva

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

195 mm

altezza

45 mm

profondità

60,6 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

60 V

numero di poli

102

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

UMK-BE 22,5 GY