› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UMK- 8 RM230AC/MKDS

Cod. Rexel CX2965143
Cod. Produttore 2965143
Cod. EAN 4017918130930

Informazioni principali

  • Collegamento 1: IDC/FLK 2x14 poli
  • Collegamento 2: Connessione a vite 20 poli
  • Numero canali: 16
  • Tipo prodotto: Modulo interfaccia
  • Serie: UM 45
  • Modello: 2FLK14/S7
  • Protezione: Modulo PAS
  • Applicazione: Collegamento segnali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 2x 14-poli, collegamento 2: Connessione a vite 20-poli, numero di canali: 16

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

96,8 mm

altezza

45 mm

profondità

50,1 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

20

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

UMK- 8 RM230AC/MKDS