› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UMK- 8 RELS/KSR-24/21/21

Cod. Rexel CX2966032
Cod. Produttore 2966032
Cod. EAN 4017918130770

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 120 V AC/DC
  • Dimensione morsetto: 6,2 mm
  • Corrente permanente: elevata
  • Tipo connessione: a vite
  • Montaggio: guida NS 35/7,5
  • Contatti: 1 scambio
  • Protezione: IP67
  • Serie: PLC-BSC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto base PLC da 6,2 mm per correnti permanenti elevate con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 1 contatti di scambio tens. di ingr.: 120 V AC/DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

5

UMK- 8 RELS/KSR-24/21/21