› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UMK- 4 RM 24DC

Cod. Rexel CX2962612
Cod. Produttore 2962612
Cod. EAN 4017918087289

Informazioni principali

  • Serie: UM 45-FLK50
  • Connessione 1: Connettore IDC/FLK 1x50
  • Connessione 2: Connessione a vite 50 poli
  • Numero canali: 16

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 50-poli, collegamento 2: Connessione a vite 50-poli, numero di canali: 16

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

151 mm

altezza

45 mm

profondità

50,5 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

50

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

UMK- 4 RM 24DC