› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UMK-16 RM230AC/MKDS

Cod. Rexel CX2965211
Cod. Produttore 2965211
Cod. EAN 4017918125196

Informazioni principali

  • Serie: VARIOFACE-COMPACT-LINE
  • Collegamento: 8 sensori PNP
  • Montaggio: Guida NS 35/7.5
  • Connessione: A molla
  • Tipo modulo: Modulo P
  • Compatibilità: PLC
  • Dimensioni: Standard UM 45
  • Interfaccia: FLK14/8IM/ZFKDS

Descrizione del prodotto

Modulo VARIOFACE-COMPACT-LINE, per il collegamento di 8 sensori PNP, per montaggio su guida di supporto NS 35/7.5, connessione a molla Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE-COMPACT-LINE, per il collegamento di 8 sensori PNP, per montaggio su guida di supporto NS 35/7.5, connessione a molla

Caratteristiche tecniche

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a molla

numero di poli

1

tensione di dimensionamento

60 V

corrente di dimensionamento

1 A

grado di inquinamento

2

profondità

61 mm

larghezza

75 mm

altezza

45 mm

tipo di montaggio

barra cieca/G

UMK-16 RM230AC/MKDS