Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2962751
Cod. Produttore
2962751
Cod. EAN
4017918087418

Informazioni di prodotto

Modulo di interfaccia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore femmina D-Sub, per montaggio su NS 35/7.5, n. poli 37

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

120 mm

altezza

45 mm

profondità

43,12 mm

corrente nominale

2,5 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

37

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub