› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UMK-16 OM-R/MF/MKDS/P

Cod. Rexel CX2964555
Cod. Produttore 2964555
Cod. EAN 4017918130992

Informazioni principali

  • Ingresso: 5 V DC
  • Uscita: 14-30 V DC
  • Corrente uscita: 50 mA
  • Frequenza trasmissione: 100 kHz
  • Protezione ingressi e uscite
  • LED indicatore integrato
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Serie: DEK-OE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè a stato solido d'ingresso, con uscita in tensione continua controfase, frequenza di trasmissione 100 kHz, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 5 V DC, uscita: 14 V DC ... 30 V DC/50 mA

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,05 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

2,5 ... 6 V

Tensione d'uscita

14 ... 30 V

UMK-16 OM-R/MF/MKDS/P