› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UM-PRO LID-92 BK

Cod. Rexel CX2289007
Cod. Produttore 2289007
Cod. EAN 4017918057398

Informazioni principali

  • Connessione 1: IDC/FLK femmina 40 poli
  • Connessione 2: IDC/FLK femmina 40 poli
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Tipo cavo: Intestato
  • Serie: FLK 40/EZ-DR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo intestato; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); lunghezza cavo: 1,5 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

40

lunghezza

1,5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

UM-PRO LID-92 BK