› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UM-ALU 4-100,5 FRONT 990

Cod. Rexel CX2295554
Cod. Produttore 2295554
Cod. EAN 4017918189143

Informazioni principali

  • Serie: PLC-V8
  • Canali: 8
  • Connettore maschio: IDC/FLK 14 poli
  • Attacco: 8 morsetti PLC-INTERFACE
  • Connessione a vite: 1x 2 poli
  • Logica di comando: commutazione positiva
  • Dimensione pin: 6,2 mm
  • Tipo: Adattatore V8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore V8 per 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), controllore: Cablaggio di sistema PLC delle schede di uscita, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 14-poli, collegamento 2: Attacco connettore (Può essere agganciato a scatto su 8 morsetti PLC-INTERFACE), collegamento 3: Connessione a vite 1x 2-poli, numero di canali: 8, logica di comando: a commutazione positiva

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

49,93 mm

altezza

41 mm

profondità

55,8 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

14

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

UM-ALU 4-100,5 FRONT 990