› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UM-ALU 4-100,5 COVER PA BK

Cod. Rexel CX2299013
Cod. Produttore 2299013
Cod. EAN 4017918824976

Informazioni principali

  • Tipo cavo: circolare schermato
  • Connessione 1: IDC/FLK femmina 14 poli
  • Connessione 2: IDC/FLK femmina 14 poli
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Schermatura: treccia su un'estremità
  • Serie: FLK 14/EZ-DR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 14-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 14-poli) (La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); lunghezza cavo: 3 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

14

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

UM-ALU 4-100,5 COVER PA BK