› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC MODULO

Cod. Rexel CX2962463
Cod. Produttore 2962463
Cod. EAN 4017918087166

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Relè: 8 miniatura
  • Contatto: 1 scambio
  • Uscita: Morsetti con sezionatore
  • Tipo: Modulo uscita VARIOFACE
  • Serie: KSR-G24/21/MT/PLC
  • Connessione: Zoccoli a innesto
  • Protezione: Senza relè integrati

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di uscita VARIOFACE con zoccoli a innesto per 8 relè in miniatura, 1 contatto di scambio, per 24 V DC, con morsetti con sezionatore a coltello in uscita (senza relè)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

145,5 mm

altezza

112 mm

profondità

52 mm

tensione nominale

24 V

numero di poli

14

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC MODULO