› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UM 45-FLKS40/ZFKDS

Cod. Rexel CX2961257
Cod. Produttore 2961257
Cod. EAN 4017918163525

Informazioni principali

  • Tipo: Relè di potenza
  • Forma: Miniatura a innesto
  • Contatti: 2 contatti di scambio
  • Tensione ingresso: 12 V DC
  • Serie: MR
  • Contatto potenza: Presente
  • Applicazione: Commutazione carichi
  • Dimensioni: Compatte

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 12 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,03 A

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

7,8 ... 29,76 V

UM 45-FLKS40/ZFKDS