› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UM 45-FLK50/AB-1756 MODULO PASSIVO

Cod. Rexel CX2968357
Cod. Produttore 2968357
Cod. EAN 4017918587772

Informazioni principali

  • Connettore: IDC/FLK 1x50 poli
  • Connessione: a vite 40 poli
  • Canali: 16
  • Tipo: Modulo passivo
  • Serie: UM 45-FLK50/AB-1756

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 50-poli, collegamento 2: Connessione a vite 40-poli, numero di canali: 16

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

115,8 mm

altezza

45 mm

profondità

50,5 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

40

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

UM 45-FLK50/AB-1756 MODULO PASSIVO