› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UM 45-FLK14/ 8IM/ZFKDS/PLC

Cod. Rexel CX2944229
Cod. Produttore 2944229
Cod. EAN 4017918081522

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 5-36 V DC
  • Corrente max: 1 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Protezione ingressi: LED e circuiti
  • Protezione uscite: LED e circuiti
  • Serie: EMG 10-OV
  • Funzione: Optoaccoppiatore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè a stato solido di potenza, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 5-36 V DC/max. 1 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'uscita

5 ... 36 V

UM 45-FLK14/ 8IM/ZFKDS/PLC