› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UM 45-D25SUB/B/ZFKDS MODULO D-SUB

Cod. Rexel CX2293682
Cod. Produttore 2293682
Cod. EAN 4017918120580

Informazioni principali

  • Connessione 1: Connettore femmina D-SUB 25 poli
  • Connessione 2: Connessione a molla 26 poli
  • Numero canali: 16
  • Tipo modulo: Interfaccia
  • Serie: UM 45-D25SUB/B/ZFKDS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore femmina D-SUB 1x 25-poli, collegamento 2: Connessione a molla 26-poli, numero di canali: 16

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

90 mm

altezza

45 mm

profondità

49,7 mm

corrente nominale

2,5 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

25

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

UM 45-D25SUB/B/ZFKDS MODULO D-SUB