› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UM 45-D 9SUB/S MODULO D-SUB

Cod. Rexel CX2962777
Cod. Produttore 2962777
Cod. EAN 4017918087432

Informazioni principali

  • Serie: VARIOFACE
  • Connessione: a vite
  • Connettore: maschio D-Sub
  • Montaggio: su NS 35/7.5
  • Numero poli: 9
  • Tipo: Modulo
  • Modello: UM 45-D 9SUB/S

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore maschio D-Sub, per montaggio su NS 35/7.5, n. poli 9

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

53 mm

altezza

45 mm

profondità

43,12 mm

corrente nominale

2,5 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

9

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

UM 45-D 9SUB/S MODULO D-SUB