› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UM 45- 2FLK14/ZFKDS/S7 MODULO PAS

Cod. Rexel CX2965156
Cod. Produttore 2965156
Cod. EAN 4017918126360

Informazioni principali

  • Serie: VARIOFACE
  • Compatibile: Siemens SIMATIC S7-300
  • Canali max: 16
  • Larghezza: 98 mm
  • Tipo attacco: a molla
  • Siglatura: SIMATIC 1-20
  • Modello: UM 45-2FLK14/ZFKDS/S7
  • Funzione: Modulo passi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE per Siemens SIMATIC® S7-300, per max. 16 canali, con siglatura specifica SIMATIC® (1 - 20), attacco a molla, larghezza modulo: 98 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

98 mm

altezza

45 mm

profondità

50 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

60 V

numero di poli

14

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

UM 45- 2FLK14/ZFKDS/S7 MODULO PAS