› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

UM-2KS50-RM/MR/SI/1/SDV541

Cod. Rexel CX2306566
Cod. Produttore 2306566
Cod. EAN 4017918962906

Informazioni principali

  • Tipo: D-SUB 9 poli femmina
  • Versione: assiale con 2 ingressi
  • Sistemi bus: CAN, CANopen, SafetyBus-P
  • Piedinatura: 2,3,7
  • Morsetti: a vite
  • Serie: SUBCON-PLUS-CAN/AX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, 9 poli, femmina, versione assiale con due ingressi cavi, per sistemi bus: CAN, CANopen, SafetyBus-P; piedinatura: 2,3,7; morsetti a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Femmina (female)

UM-2KS50-RM/MR/SI/1/SDV541