› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q MODULO D-SUB

Cod. Rexel CX2959560
Cod. Produttore 2959560
Cod. EAN 4017918086213

Informazioni principali

  • Connessione: a vite
  • Connettore: femmina D-Sub
  • Montaggio: trasversale NS 35/7.5
  • Numero poli: 9
  • Serie: VARIOFACE SLIM-LINE
  • Tipo modulo: D-SUB
  • Posizione: frontale
  • Codice prodotto: CX2959560

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VARIOFACE SLIM-LINE, con connessione a vite e connettore femmina D-Sub, per montaggio trasversale su NS 35/7.5, n. poli 9

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

25 mm

altezza

117 mm

profondità

46,49 mm

corrente nominale

2,5 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

10

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q MODULO D-SUB