› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UM 108-PROFIL L21CM GN VPE50

Cod. Rexel CX2293666
Cod. Produttore 2293666
Cod. EAN 4017918120566

Informazioni principali

  • Collegamento 1: D-SUB 9 poli
  • Collegamento 2: Connessione a molla 10 poli
  • Tipo modulo: Interfaccia
  • Serie: UM 45-D
  • Dimensioni compatte: Standard D-SUB
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Uso: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore femmina D-SUB 1x 9-poli, collegamento 2: Connessione a molla 10-poli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

53 mm

altezza

45 mm

profondità

49,7 mm

corrente nominale

2,5 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

9

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

UM 108-PROFIL L21CM GN VPE50