› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

UKK 5-MTK-P/P-LA 60RD/O-U

Cod. Rexel CX2744241
Cod. Produttore 2744241
Cod. EAN 4017918415631

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore D-SUB 9 poli
  • Configurazione: Femmina
  • Ingressi cavi: Due a 35°
  • Piedinatura: 1-9 a vite
  • Compatibilità: Universale
  • Serie: SUBCON-PLUS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, 9 poli, femmina, due ingressi cavi a 35°, tipo universale per tutti i sistemi, piedinatura: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 per ogni morsetto a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Femmina (female)

UKK 5-MTK-P/P-LA 60RD/O-U