› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UK 3-MVSTB-5,08

Cod. Rexel CX2987888
Cod. Produttore 2987888
Cod. EAN 4046356481014

Informazioni principali

  • Serie: MR
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Tipo contatto: 1 contatto scambio
  • Contatto: di potenza
  • Segnalazione: LED di stato
  • Diodo: smorzamento incluso
  • Polarità: A1+, A2-
  • Tasto: di prova integrato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè in miniatura ad innesto, con contatto di potenza, 1 contatto di scambio, tasto di prova, segnalazione meccanica di stato, LED di stato, diodo di smorzamento, polarità A1+, A2-, tensione d’ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,02 A

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

25 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 52,8 V

UK 3-MVSTB-5,08