› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UHV240-VS 2

Cod. Rexel CX2281144
Cod. Produttore 2281144
Cod. EAN 4017918054595

Informazioni principali

  • Collegamento 1: D-SUB 25 poli
  • Collegamento 2: Vite 26 poli
  • Tipo: Modulo di interfaccia
  • Serie: VARIOFACE
  • Connettore: Maschio
  • Applicazione: Interfaccia modulare
  • Compatibilità: FLKM-D25 SUB/S
  • Montaggio: Facile e sicuro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio D-SUB 1x 25-poli, collegamento 2: Connessione a vite 26-poli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

78,75 mm

altezza

77 mm

profondità

57,47 mm

corrente nominale

2,5 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

26

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

UHV240-VS 2