› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UHV150-VS 3

Cod. Rexel CX2281131
Cod. Produttore 2281131
Cod. EAN 4017918054588

Informazioni principali

  • Collegamento 1: Connettore D-SUB 15 poli
  • Collegamento 2: Connessione a vite 16 poli
  • Tipo prodotto: Modulo di interfaccia
  • Serie: VARIOFACE
  • Compatibilità: FLKM-D15 SUB/S
  • Uso: Interfaccia modulare
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Applicazione: Automazione industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio D-SUB 1x 15-poli, collegamento 2: Connessione a vite 16-poli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

57,47 mm

corrente nominale

2,5 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

16

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

UHV150-VS 3