› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UHV150-VS 2

Cod. Rexel CX2281128
Cod. Produttore 2281128
Cod. EAN 4017918054571

Informazioni principali

  • Serie: VARIOFACE
  • Collegamento 1: D-SUB 9 poli
  • Collegamento 2: Vite 10 poli
  • Tipo: Modulo di interfaccia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio D-SUB 1x 9-poli, collegamento 2: Connessione a vite 10-poli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

33,75 mm

altezza

77 mm

profondità

57,47 mm

corrente nominale

2,5 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

10

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

UHV150-VS 2