Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
CP7410060
Cod. Produttore
7410060
Cod. EAN
4012195678724

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: UGD55 2503 9R SCATOLA
  • Uso: Per massetto
  • Altezza regolabile: 55 mm
  • Ingresso tubi: M20x7
  • Coperchio incluso: Sì
  • Pareti laterali: Con predisposizione
  • Quantità consigliata: 6
  • Serie: EÜK Trunking system

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola massetto con coperchio di montaggio e pareti laterali. Adatte per l'installazione di torrette a scomparsa GES9/55 con altezza a partire da 55 mm. L'altezza può essere regolata a filo massetto grazie alle viti giroscopiche integrate. Con pareti laterali predisposte per l'ingresso dei tubi ciascun lato: M20x7 con altezza a 55 mm.

dimensione nominale

250 mm

fondo in lamiera

altezza minima del massetto

55 mm

esecuzione coperchio

Quadrato

zona di livellamento

55 ... 80 mm

larghezza del canale

190 ... 250 mm

Serie

E / K Trunking system