› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

UEG 30/2-FS/FS

Cod. Rexel CX2866857
Cod. Produttore 2866857
Cod. EAN 4017918977771

Informazioni principali

  • Serie: QUINT
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Montaggio su guida: 35 mm
  • Tipo: Adattatore di montaggio
  • Compatibilità: QUINT-BAT/24DC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore di montaggio per QUINT-BAT/24DC... su guida da 35 mm

Caratteristiche tecniche

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Altro

UEG 30/2-FS/FS