› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

UEG 20

Cod. Rexel CX2866802
Cod. Produttore 2866802
Cod. EAN 4046356152877

Informazioni principali

  • Voltaggio uscita: 24 V DC
  • Corrente uscita: 40 A
  • Ingresso: 3 fasi
  • Montaggio: Guida DIN
  • Connessione: A vite
  • Regolabile: 18-29,5 V DC
  • Protezione: SFB Technology
  • Serie: QUINT POWER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 3 fase, uscita: 24 V DC / 40 A, regolabile da 18 V DC ... 29,5 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

altezza

130 mm

profondità

176 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

1342 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

96 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

960 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

45 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

40 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

18 ... 29,5 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

320 ... 575 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

400 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale DC

450 ... 800 V

UEG 20