› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

UDK 4-T

Cod. Rexel CX2744018
Cod. Produttore 2744018
Cod. EAN 4017918888817

Informazioni principali

  • Tipo: D-SUB 9 poli maschio
  • Ingresso cavi: due a 35°
  • Piedinatura: 1-9 per morsetto vite
  • Compatibilità: universale sistemi
  • Serie: SUBCON-PLUS
  • Montaggio: connettore a vite
  • Angolo cavi: 35 gradi
  • Uso: connessione standard D-SUB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, 9 poli, maschio, due ingressi cavi a 35°, tipo universale per tutti i sistemi, piedinatura: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 per ogni morsetto a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Maschio (male)

UDK 4-T