› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

UCT-WMTBA (40X17) YE CUS

Cod. Rexel CX1013737
Cod. Produttore 1013737
Cod. EAN 4017918013929

Informazioni principali

  • Tipo: Portanastro per nastro
  • Colore: grigio e bianco
  • Montaggio: colla
  • Altezza campo testo: 10,5 mm
  • Larghezza campo testo: 1000 mm
  • Codifica: P-SS-ZB 100
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portanastro per nastro Zack , Striscia, grigio, in bianco, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 1000 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

altezza

10,8 mm

materiale

Altro

UCT-WMTBA (40X17) YE CUS